Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcskészlet GT03581 - ZBG455

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló 22mm fej kulcskészlet GT03581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - kulcs

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110091847

Sonepar cikkszám

GT03581

Gyártói cikkszám

ZBG455

Gyártói típuskód

Harmony ZBG455

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

kulcs

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024