Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlő kapcsoló Joystic érintkező elem GT60191 - ZD4PA103

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlő kapcsoló Joystic érintkező elem GT60191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110285918

Sonepar cikkszám

GT60191

Gyártói cikkszám

ZD4PA103

Gyártói típuskód

Harmony ZD4PA103

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024