Schneider - Vezérlőasztal 1000x1200x466 IP55 SX011937 - NSYSD12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 466 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
622 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154362
Sonepar cikkszám
SX011937
Gyártói cikkszám
NSYSD12
Gyártói típuskód
NSYSD12
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
466 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
1000 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Vezérlőasztal 1000x1200x466 IP55