Schneider - Vezérlőasztal 1000x600x597 IP55 SX011940 - NSYSD6R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 600 mm
Mélység - 597 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
509 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154423
Sonepar cikkszám
SX011940
Gyártói cikkszám
NSYSD6R
Gyártói típuskód
NSYSD6R
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
600 mm
Mélység:
597 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
1000 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Vezérlőasztal 1000x600x597 IP55