Schneider - Vezérlőasztal (1024*1000*597) IP55 SX011936 - NSYSD10R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 597 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
697 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154348
Sonepar cikkszám
SX011936
Gyártói cikkszám
NSYSD10R
Gyártói típuskód
NSYSD10R
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
597 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
1000 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek - Vezérlőasztal (1024*1000*597)