Schneider - Vezérlőasztal (1024*600*466) IP55 SX011939 - NSYSD6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 600 mm
Mélység - 466 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
396 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154409
Sonepar cikkszám
SX011939
Gyártói cikkszám
NSYSD6
Gyártói típuskód
NSYSD6
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
600 mm
Mélység:
466 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
1000 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Vezérlőasztal (1024*600*466) IP55