Schneider - Vezérlőasztal (1024*800*597) IP55 SX011942 - NSYSD8R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 800 mm
Mélység - 597 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
612 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154461
Sonepar cikkszám
SX011942
Gyártói cikkszám
NSYSD8R
Gyártói típuskód
NSYSD8R
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
800 mm
Mélység:
597 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
1000 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek - Vezérlőasztal (1024*800*597)