Schneider - Vezérlőasztal (1400*1200*845) IP55 SX011954 - NSYSDF128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 845 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1129 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162930
Sonepar cikkszám
SX011954
Gyártói cikkszám
NSYSDF128
Gyártói típuskód
NSYSDF128
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
845 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
4
Magasság:
1400 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Vezérlőasztal (1400*1200*845) IP55