Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőasztal kezelőpulttal H1400xW1000xD845 IP55 SX011952 - NSYSDF108

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőasztal kezelőpulttal H1400xW1000xD845 IP55 SX011952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pultrendszer komponensei - állópult

  • Szélesség - 1000 mm

  • Mélység - 845 mm

  • Anyag - acél

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

895 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480162923

Sonepar cikkszám

SX011952

Gyártói cikkszám

NSYSDF108

Gyártói típuskód

NSYSDF108

Pultrendszer komponensei:

állópult

Szélesség:

1000 mm

Mélység:

845 mm

Anyag:

acél

Védettség (IP):

IP55

Ajtók száma:

4

Magasság:

1400 mm

Szín:

szürke

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolószekrény-rendszerek - Vezérlőasztal kezelőpulttal H1400xW1000xD845