Schneider - Vezérlőasztal kezelőpulttal H1400xW1600xD845 IP55 SX011956 - NSYSDF168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 845 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1272 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162947
Sonepar cikkszám
SX011956
Gyártói cikkszám
NSYSDF168
Gyártói típuskód
NSYSDF168
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
845 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
4
Magasság:
1400 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Vezérlőasztal kezelőpulttal H1400xW1600xD845