Schneider - Vezérlőasztal szerelőlap nélkül IP55 SX011953 - NSYSDF1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 1045 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1168 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162978
Sonepar cikkszám
SX011953
Gyártói cikkszám
NSYSDF1210
Gyártói típuskód
NSYSDF1210
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
1045 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
4
Magasság:
1400 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Vezérlőasztal szerelőlap nélkül IP55