Schneider - Vezérlőasztal szerelőlap nélkül IP55 SX011958 - NSYSDF88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Mélység - 845 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
773 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162916
Sonepar cikkszám
SX011958
Gyártói cikkszám
NSYSDF88
Gyártói típuskód
NSYSDF88
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Mélység:
845 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
1400 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek - Vezérlőasztal szerelőlap nélkül