Schneider - Vezérlődoboz 1 lyukú átm 30mm, aluminium SX001592 - 9001KY1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001592
Gyártói cikkszám
9001KY1
Gyártói típuskód
9001KY1
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Nyílások átmérője:
30 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
89.7 mm
Szélesség:
91.9 mm
Magasság:
101.6 mm
Védettség (NEMA):
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vezérlődoboz 1 lyukú átm 30mm, aluminium