Schneider - Vezérlődoboz 2 lyukú átm 30mm, r.m.acél SX001597 - 9001KYSS2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001597
Gyártói cikkszám
9001KYSS2
Gyártói típuskód
9001KYSS2
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
egyéb
Nyílások átmérője:
30 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
92 mm
Szélesség:
106 mm
Magasság:
197 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vezérlődoboz 2 lyukú átm 30mm, r.m.acél