Schneider - Vezérlőegység, 0,15-0,6A, 110-240VAC/DC, 10-es osztályú, 1-f IP20 SN028134 - LUCCX6FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-220 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.09 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364736
Sonepar cikkszám
SN028134
Gyártói cikkszám
LUCCX6FU
Gyártói típuskód
LUCCX6FU
Motorindítók típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-220 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
0.6 A
Kioldási osztály:
10-es osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0 kW
Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:
0 kW
Névleges üzemi áram le:
0.15 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.15-0.6 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:
0.15 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:
0.6 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:
0.15 A
Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:
0.6 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
70 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Fényjelzők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Védettség (NEMA):
egyéb
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
60 mm