Schneider - Vezérlőegység, 0,15-0,6A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028219 - LUCBX6B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.15-0.6 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 0.6 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364125
Sonepar cikkszám
SN028219
Gyártói cikkszám
LUCBX6B
Gyártói típuskód
LUCBX6B
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.15-0.6 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
0.6 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
60 mm