Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység, 0,15-0,6A, 24VDC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028221 - LUCAX6BL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 0,15-0,6A, 24VDC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.15-0.6 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0.6 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110363814

Sonepar cikkszám

SN028221

Gyártói cikkszám

LUCAX6BL

Gyártói típuskód

LUCAX6BL

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.15-0.6 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

0.6 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Vezérlőegység, 0,15-0,6A, 24VDC, 10-es osztályú, 3-fázisú