Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 110-240VAC/DC, 10-as osztályú, 3-f IP20 SN028307 - LUCB1XFU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 110-240VAC/DC, 10-as osztályú, 3-f IP20 SN028307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.35-1.4 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1.4 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110364255

Sonepar cikkszám

SN028307

Gyártói cikkszám

LUCB1XFU

Gyártói típuskód

LUCB1XFU

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.35-1.4 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

1.4 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

110-220 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 110-240VAC/DC, 10-as osztályú, 3-f IP20