Schneider - Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 24VDC, 20-as osztályú, 3-fázisú IP20 SN028096 - LUCD1XBL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.35-1.4 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 1.4 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364804
Sonepar cikkszám
SN028096
Gyártói cikkszám
LUCD1XBL
Gyártói típuskód
LUCD1XBL
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.35-1.4 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
1.4 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Vezérlőegység, 0,35-1,4A, 24VDC, 20-as osztályú, 3-fázisú