Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység 0,35-1,4A 3f 24VDC IP20 GT61869 - LUCA1XBL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység 0,35-1,4A 3f 24VDC IP20 GT61869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.35-1.4 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1.4 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110363821

Sonepar cikkszám

GT61869

Gyártói cikkszám

LUCA1XBL

Gyártói típuskód

LUCA1XBL

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.35-1.4 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

1.4 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Szabványos vezérlőegység LUCA, 10-es osztály, 0,35...1,4A, 24 V DC. készülék rövid megnevezése: LUCA - termékkompatibilitás: ASILUFC5, ASILUFC51, LUFC00, LUFN.. - felhasználási kategória: AC-41, AC-43, AC-44 - túlterhelés kapcsolási osztály: 10-es osztály