Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység, 1,25-5A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028311 - LUCB05B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 1,25-5A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.25-5 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 5 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110364149

Sonepar cikkszám

SN028311

Gyártói cikkszám

LUCB05B

Gyártói típuskód

LUCB05B

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.25-5 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

5 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Vezérlőegység, 1,25-5A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20