Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység 1,25-5A 3f 24VDC IP20 GT36323 - LUCA05BL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység 1,25-5A 3f 24VDC IP20 GT36323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.25-5 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 5 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110363838

Sonepar cikkszám

GT36323

Gyártói cikkszám

LUCA05BL

Gyártói típuskód

LUCA05BL

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.25-5 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

5 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

TeSys U szabványos vezérlőegység, amely a LUB12, LUB32, LUB38 teljesítmény-alapmodulokba illeszthető, hogy TeSys U indítóvezérlőt alkosson, 3 fázisú motoralkalmazásokhoz 1,5 kW-ig 400 V-on. Teljes körű védelmet nyújt az Ir 1,25–5 A névleges áramerősségű (Ir állítható) motorok számára: Tulajdonságok: 10-es túlterhelési kioldási osztály, 13 x Irmax-nál zárlati kioldás, 14,2 x Ir-nél túláramkioldás, fáziskiesés- és szigetelésihiba-érzékelés (csak berendezésvédelemhez). 24 V DC feszültségen használható az indító vezérléséhez (a tápegység alján található A1/A2 vezérlőcsatlakozókon keresztül). LUB tápegységgel együtt használva tanúsított (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészeti).