Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység, 1,25-5A, 48-72VAC/DC, 20-as osztályú, 3-fázis IP20 SN028084 - LUCD05ES

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 1,25-5A, 48-72VAC/DC, 20-as osztályú, 3-fázis IP20 SN028084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.25-5 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 5 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110364873

Sonepar cikkszám

SN028084

Gyártói cikkszám

LUCD05ES

Gyártói típuskód

LUCD05ES

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.25-5 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

5 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

48-48 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

48-48 V

Tápfeszültség DC-nél:

48-72 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Fejlett vezérlőegység LUCD, 20-as osztály, 1,25...5A, 48...72 V DC/AC. készülék rövid megnevezése: LUCD - termékkompatibilitás: LUFC00, LUFDA10, LUFV2, LUFDA01, LUFN.., LUFW10, LUFDH11 - felhasználási kategória: AC-41, AC-43, AC-44 - motorteljesítmény kW: