Schneider - Vezérlőegység 1,25A-5A 3f 110-240VAC/DC IP20 GT10851 - LUCA05FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.25-5 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 5 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364026
Sonepar cikkszám
GT10851
Gyártói cikkszám
LUCA05FU
Gyártói típuskód
LUCA05FU
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.25-5 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
5 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-220 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
60 mm