Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység, 3-12A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028306 - LUCA12B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 3-12A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3-12 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110363913

Sonepar cikkszám

SN028306

Gyártói cikkszám

LUCA12B

Gyártói típuskód

LUCA12B

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

3-12 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Vezérlőegység, 3-12A, 24VAC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20