Schneider - Vezérlőegység 3-12A 3f 110-240VAC/DC IP20 GT10691 - LUCA12FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3-12 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364033
Sonepar cikkszám
GT10691
Gyártói cikkszám
LUCA12FU
Gyártói típuskód
LUCA12FU
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
3-12 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-220 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
60 mm