Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőegység, 3-12A, 48-72VAC/DC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028234 - LUCA12ES

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 3-12A, 48-72VAC/DC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20 SN028234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3-12 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110363975

Sonepar cikkszám

SN028234

Gyártói cikkszám

LUCA12ES

Gyártói típuskód

LUCA12ES

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

3-12 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Vezérlőegység, 3-12A, 48-72VAC/DC, 10-es osztályú, 3-fázisú IP20