Schneider - Vezérlőegység, 3-12A, 48-72VAC/DC, 20-as osztályú, 3-fázisú IP20 SN028044 - LUCD12ES
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3-12 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364880
Sonepar cikkszám
SN028044
Gyártói cikkszám
LUCD12ES
Gyártói típuskód
LUCD12ES
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
3-12 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
48-48 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
48-48 V
Tápfeszültség DC-nél:
48-72 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
60 mm