Schneider - Vezérlőegység, 8-32A, 24VAC, 10-es osztályú, 1-fázisú IP20 SN027706 - LUCC32B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-32 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364606
Sonepar cikkszám
SN027706
Gyártói cikkszám
LUCC32B
Gyártói típuskód
LUCC32B
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
8-32 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
60 mm