Schneider - Vezérlőegység, 8-32A, 24VDC, 20-as osztályú, 3-fázisú IP20 SN027669 - LUCD32BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-32 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110364842
Sonepar cikkszám
SN027669
Gyártói cikkszám
LUCD32BL
Gyártói típuskód
LUCD32BL
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
8-32 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Vezérlőegység, 8-32A, 24VDC, 20-as osztályú, 3-fázisú