Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység 8-32A 3f 24VAC IP20 GT92568 - LUCA32B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység 8-32A 3f 24VAC IP20 GT92568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110363937

Sonepar cikkszám

GT92568

Gyártói cikkszám

LUCA32B

Gyártói típuskód

LUCA32B

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

8-32 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Vezérlőegység 8-32A 3f 24VAC IP20