Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőegység, 8-32A, 48-72VAC/DC, 20-as osztályú, 3-fázisú IP20 SN027626 - LUCD32ES

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 8-32A, 48-72VAC/DC, 20-as osztályú, 3-fázisú IP20 SN027626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110365016

Sonepar cikkszám

SN027626

Gyártói cikkszám

LUCD32ES

Gyártói típuskód

LUCD32ES

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

8-32 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

48-48 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

48-48 V

Tápfeszültség DC-nél:

48-72 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Fejlett vezérlőegység LUCD, 20-as osztály, 8...32A, 48...72 V DC/AC. készülék rövid megnevezése: LUCD - termékkompatibilitás: LUFC00, LUFDA01, LUFN.., LUFDH11, LUFV2, LUFDA10, LUFW10 - felhasználási kategória: AC-43, AC-44, AC-41 - motorteljesítmény kW: 1