Schneider - Vezérlőegység tokozat SX015537 - XAPE104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 4
Nyílások átmérője - 0 mm
Szélesség - 72 mm
Magasság - 171 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115880
Sonepar cikkszám
SX015537
Gyártói cikkszám
XAPE104
Gyártói típuskód
XAPE104
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
4
Nyílások átmérője:
0 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
171 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vezérlőegység tokozat