Schneider - Vezérlőegység tokozat SX015543 - XAPE402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 2
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 72 mm
Magasság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115866
Sonepar cikkszám
SX015543
Gyártói cikkszám
XAPE402
Gyártói típuskód
XAPE402
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
2
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
105 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vezérlőegység tokozat