Schneider - Vezérlőegység tokozat SX015545 - XAPE504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Parancshelyek száma - 4
Nyílások átmérője - 22 mm
Szélesség - 72 mm
Magasság - 171 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115811
Sonepar cikkszám
SX015545
Gyártói cikkszám
XAPE504
Gyártói típuskód
XAPE504
Anyag:
alumínium
Parancshelyek száma:
4
Nyílások átmérője:
22 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
171 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vezérlőegység tokozat