Nem visszaküldhető

Schneider - Vezérlőkar fekete lakatolható GT19794 - GS1AH130

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőkar fekete lakatolható GT19794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110255324

Sonepar cikkszám

GT19794

Gyártói cikkszám

GS1AH130

Gyártói típuskód

GS1AH130

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Vezérlőkar fekete lakatolható 100-400A. termékcsalád: TeSys GS - készülék rövid megnevezése: GS1 fogantyú - termék vagy komponens típusa: kilincs - működtetőfogantyú típusa: mellső - szerelési hely: mellső.