Schneider - Vezérlőkar rotációs hajtás piros/sárga SN018168 - GS2AH120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119411820
Sonepar cikkszám
SN018168
Gyártói cikkszám
GS2AH120
Gyártói típuskód
GS2AH120
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
TeSys GS, piros külső mellső rotációs hajtás, szakaszolóhoz 30A UL. termékcsalád: TeSys - készülék rövid megnevezése: GS2AH - terv: kompakt - fogantyú homloklap színe: sárga. Előnyök : Megbízható védelem és terhelés alatt kapcsolás teljes biztonságban. Ol