Schneider - Vezérlőrelé csatlakozókábel USB GT18866 - SR2USB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 6
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119204002
Sonepar cikkszám
GT18866
Gyártói cikkszám
SR2USB01
Gyártói típuskód
Zelio Logic SR2USB01
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
6
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Vezérlőrelé csatlakozókábel USB