Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőrelé komp. vezérlőmod. kezdőcs. GT07148 - SR2PACK2FU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőrelé komp. vezérlőmod. kezdőcs. GT07148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alapkészüléket tartalmaz - Igen

  • Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem

  • Programozó szoftvert tartalmaz - Igen

  • Műveleti modult tartalmaz - Igen

  • Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

363 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110549744

Sonepar cikkszám

GT07148

Gyártói cikkszám

SR2PACK2FU

Gyártói típuskód

Zelio Logic SR2PACK2FU

Alapkészüléket tartalmaz:

Igen

Analóg bemeneti modult tartalmaz:

Nem

Programozó szoftvert tartalmaz:

Igen

Műveleti modult tartalmaz:

Igen

Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:

Nem

Áramellátást tartalmaz:

Igen

Analóg kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Digitális bemeneti modult tartalmaz:

Igen

Kommunikációs modult tartalmaz:

Igen

Digitális kimeneti modult tartalmaz:

Igen

Funkció modult tartalmaz:

Igen

Csatlakozó kábelt tartalmaz:

Igen

Technológiai modult tartalmaz:

Nem

Monitort tartalmaz:

Igen

Tároló egységet tartalmaz:

Igen

Szimulációs modult tartalmaz:

Igen

Kezelőegységet tartalmaz:

Igen

Dokumentációt tartalmaz:

Igen

Software előre installálva:

Nem

Tervező szoftvert tartalmaz:

Igen

Vizualizáló szoftvert tartalmaz:

Igen

Könyvtárakat tartalmaz:

Igen

További komponenseket tartalmaz:

Igen

Vezérlőrelé komp. vezérlőmod. kezdőcs.