Schneider - Vezérlőrelé konverter K hőelemhez 0-1200C kapcs.k.j. 24VDC SN017129 - RMTK90BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-1200 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 80 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110109061
Sonepar cikkszám
SN017129
Gyártói cikkszám
RMTK90BD
Gyártói típuskód
Zelio RMTK90BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-1200 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
80 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Vezérlőrelé konverter K hőelemhez 0-1200C kapcs.k.j. 24VDC