Schneider - Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz 0-100 C GT20519 - RMPT33BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-100 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110108972
Sonepar cikkszám
GT20519
Gyártói cikkszám
RMPT33BD
Gyártói típuskód
Zelio RMPT33BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-100 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz 0-100 C