Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz 0-250 C GT20518 - RMPT53BD

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz 0-250 C GT20518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapocs

  • Méréstartomány - 0-250 °C

  • Anyag - egyéb

  • Szonda hossza - 0 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 0 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110108996

Sonepar cikkszám

GT20518

Gyártói cikkszám

RMPT53BD

Gyártói típuskód

Zelio RMPT53BD

Kivitel:

kapocs

Méréstartomány:

0-250 °C

Anyag:

egyéb

Szonda hossza:

0 mm

Csatlakozó kábel hossza:

0 m

Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz 0-250 C