Schneider - Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz 0-500 C GT83133 - RMPT70BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapocs
Méréstartomány - 0-500 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 80 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110109009
Sonepar cikkszám
GT83133
Gyártói cikkszám
RMPT70BD
Gyártói típuskód
Zelio RMPT70BD
Kivitel:
kapocs
Méréstartomány:
0-500 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
80 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz 0-500 C