Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz -40-40 C kapcs.k.j. SN073693 - RMPT10BD

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz -40-40 C kapcs.k.j. SN073693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kapocs

  • Méréstartomány - -40-40 °C

  • Anyag - egyéb

  • Szonda hossza - 80 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 0 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110108927

Sonepar cikkszám

SN073693

Gyártói cikkszám

RMPT10BD

Gyártói típuskód

Zelio RMPT10BD

Kivitel:

kapocs

Méréstartomány:

-40-40 °C

Anyag:

egyéb

Szonda hossza:

80 mm

Csatlakozó kábel hossza:

0 m

Vezérlőrelé konverter Pt100-hoz -40-40 C kapcs.k.j.