Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vezérlőrelé vezérlőmodul 12I/8O 240VAC óra G17184 - SR1B201FU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőrelé vezérlőmodul 12I/8O 240VAC óra G17184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17184

Gyártói cikkszám

SR1B201FU

Gyártói típuskód

ZelioSR1B201FU

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenetek száma:

8

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

12

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kivitel:

kompakt

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; Vezérlőrelé vezérlőmodul 12I/8O 240VAC óra