Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vezérlorelé vezérlomodul 6I/4O 240VAC G16803 - SR1A101FU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlorelé vezérlomodul 6I/4O 240VAC G16803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 126 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Mélység - 59.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G16803

Gyártói cikkszám

SR1A101FU

Gyártói típuskód

ZelioSR1A101FU

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

126 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

59.5 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; %Vezérlorelé vezérlomodul 6I/4O 240VAC