Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőrelé vezérlőmodul PC csatlakozó kábel G17224 - SR1CBL01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőrelé vezérlőmodul PC csatlakozó kábel G17224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.8 m

  • Funkció - SPS-PC

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110254198

Sonepar cikkszám

G17224

Gyártói cikkszám

SR1CBL01

Gyártói típuskód

ZelioSR1CBL01

Hosszúság:

1.8 m

Funkció:

SPS-PC

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Vezérlőrelé vezérlőmodul PC csatlakozó kábel