Schneider - Vezérlőrelé vezérlőmodul-PC csatlakozó ZELIO 2-höz GT04204 - SR2CBL01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 9
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110550245
Sonepar cikkszám
GT04204
Gyártói cikkszám
SR2CBL01
Gyártói típuskód
Zelio Logic SR2CBL01
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
9
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Vezérlőrelé vezérlőmodul-PC csatlakozó ZELIO 2-höz