Schneider - Vezérlőrelé Zelio 3 programozó készlet 24VDC GT08089 - SR3PACK2BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alapkészüléket tartalmaz - Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem
Programozó szoftvert tartalmaz - Igen
Műveleti modult tartalmaz - Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
262 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110550047
Sonepar cikkszám
GT08089
Gyártói cikkszám
SR3PACK2BD
Gyártói típuskód
Zelio Logic SR3PACK2BD
Alapkészüléket tartalmaz:
Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Programozó szoftvert tartalmaz:
Igen
Műveleti modult tartalmaz:
Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:
Nem
Áramellátást tartalmaz:
Nem
Analóg kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Digitális bemeneti modult tartalmaz:
Igen
Kommunikációs modult tartalmaz:
Igen
Digitális kimeneti modult tartalmaz:
Igen
Funkció modult tartalmaz:
Igen
Csatlakozó kábelt tartalmaz:
Igen
Technológiai modult tartalmaz:
Nem
Monitort tartalmaz:
Igen
Tároló egységet tartalmaz:
Igen
Szimulációs modult tartalmaz:
Igen
Kezelőegységet tartalmaz:
Igen
Dokumentációt tartalmaz:
Igen
Software előre installálva:
Nem
Tervező szoftvert tartalmaz:
Igen
Vizualizáló szoftvert tartalmaz:
Igen
Könyvtárakat tartalmaz:
Igen
További komponenseket tartalmaz:
Igen