Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vezérlőrelé Zelio Soft programozo szoftv CD+kábel G17835 - SR1KIT01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőrelé Zelio Soft programozo szoftv CD+kábel G17835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem

  • Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló

  • Integrált konfigurációs funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17835

Gyártói cikkszám

SR1KIT01

Gyártói típuskód

ZelioSR1KIT01

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Nem

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Nem

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Nem

Építőelem-könyvtár:

rendelkezésre nem álló

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):

Igen

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Igen

Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):

Igen

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Integrált diagnózisfunkció:

Nem

Integrált kiértékelő funkció:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Nem

Integrált adatmegragadási funkció:

Nem

Integrált kommunikációs funkció:

Nem

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Igen

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Nem

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Nem

IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:

Nem

PLC ipari vezérlések ; Programozó és konfiguráló szoftver ; %Vezérlőrelé Zelio Soft programozo szoftv CD+kábel